CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192703
Innendurchmesser - 5.3 mm
Außendurchmesser - 9 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927038
Sonepar Artikelnummer
120100661
Hersteller Artikelnummer
192703
Hersteller Typ
192703
Hersteller Artikel Nr.:
192703
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
0.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


