CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192704
Innendurchmesser - 6.3 mm
Außendurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927045
Sonepar Artikelnummer
120100662
Hersteller Artikelnummer
192704
Hersteller Typ
192704
Hersteller Artikel Nr.:
192704
Innendurchmesser:
6.3 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
0.7 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


