CIMCO - Fächerscheibe, außengezahnt, Stahl, verzinkt, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192706
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927069
Sonepar Artikelnummer
120100663
Hersteller Artikelnummer
192706
Hersteller Typ
192706
Hersteller Artikel Nr.:
192706
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
0.8 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.001 kg


