Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Facilitykoffer

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Facilitykoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176898

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103058282

Sonepar Artikelnummer

120897565

Hersteller Artikelnummer

176898

Hersteller Typ

176898

Hersteller Artikel Nr.:

176898

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Maulschlüssel:

8

Anzahl der Stecknüsse:

1

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

10

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

44

Anzahl der Hämmer:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

18

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

12.050 kg

Werkzeugkoffer Facility, der Werkzeugkoffer Gigant-S (CIMCO-Artikelnr. 17 0092) ist ein Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer nach IP 67, stapelbar, bruch und stoßfest. Der Koffer ist beständig gegen Säure und für Temperaturen von -33°C/+90°C, ebenso schützt ein im Deckel umlaufender O-Dichtring den Inhalt. Bestückt mit einem Dokumentenfach, einem ergonomischen 2-Komponenten-Griff und Klappverschlüssen für ein optionales Vorhängeschloss. Manuelles Druckausgleichventil. Gewicht Koffer leer: 6.500 g, B/T/H: 475/415/215 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 445/345/130/60/190 mm. Werkzeugbestückung je 1x: 1.000 V Seitenschneider DIAMANT, 160 mm (10 0000), 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen, 145 mm (10 0212), 1.000 V Kombinationszange, 180 mm (10 0336), Wasserpumpenzange mit Griffhüllen, 250 mm, DIN ISO 8976 (10 1224), Schraubenzange, 160 mm (10 0352)Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), VDE-Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE, 13-teilig (11 7000), TX-Stiftschlüssel-Satz, 8-teilig (11 0598), Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig 1 11 0606, Steckschlüssel-Bit-Halter (11 4504), Universal-Schaltschrankschlüssel (11 2894), Sicherheits-Schlosserhammer, 300 g (13 0582), Kunststoff-Hammer, Kopf 35 mm ø (13 1053), Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), CIMCO-Baumarker, Graphit (21 3150), Flexibler Magnetheber, 400 mm, Haftkraft 270 g (11 1654), Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-teilig (11 2310), Steckschlüssel-Satz, 45-teilig (11 3106)