CIMCO - Falldämpferband Shockyard EN 355, 354

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140500
Farbe - mehrfarbig
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 56090000
Gewicht - 0.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103405000
Sonepar Artikelnummer
120537744
Hersteller Artikelnummer
140500
Hersteller Typ
140500
Hersteller Artikel Nr.:
140500
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
56090000
Gewicht:
0.960 kg
Falldämpferband Shockyard nach EN 355, 354. Falldämpfer und Anschlagmittel in Einem. Äußerst kurze Falldistanz: nur 95cm bei Fallfaktor 2 (4 m - 100 kg Fallgewicht). Sehr Komfortabel, weil sehr leicht und über die ganze Länge flexibel, vor allem auch bei sternaler Anwendung. Temperaturbeständig bis 80°C, abriebfester Schutzmantel. Stufenlose Abbremsung durch sich dehnende Fasern. Beim Herunterfallen kein Schock erzeugender Lärm beim Aufreißen.


