CIMCO - Farbpulver blau für Schlagschnurroller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140322
Farbe - blau
Menge - 100 g
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 32129000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103403228
Sonepar Artikelnummer
120099705
Hersteller Artikelnummer
140322
Hersteller Typ
140322
Hersteller Artikel Nr.:
140322
Farbe:
blau
Menge:
100 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
32129000
Gewicht:
0.100 kg
Schlagschnurrollermit Push-System, Lagerplatz für gezahnte Haken und Gürtelclip, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 m, inklusive 60 g Farbpulver. Farbpulver, fett- und ölfrei, in Kunststofflasche, blau, 100 g


