Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Fast-Metal Minutenkleber 24g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Fast-Metal Minutenkleber 24g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151215

  • Anwendung - sonstige

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Farbe - grau

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103512159

Sonepar Artikelnummer

120101909

Hersteller Artikelnummer

151215

Hersteller Typ

151215

Hersteller Artikel Nr.:

151215

Anwendung:

sonstige

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Farbe:

grau

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

24 ml

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

145 °C

Max. Klebespalt:

4 mm

Viskosität:

300000 Pa-s

Verarbeitungszeit:

240 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserbasis:

Nein

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.068 kg

Fast-Metal-Minutenkleber, ein stahlgefüllter 2-Komponenten Epoxyd-Minutenkleber, hohe Schlag- und Zugfestigkeit, temperaturbeständig von - 60°C bis + 145° C. Inhalt-Kartusche: 24g.