Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

CIMCO - Fäustel 1.000 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Fäustel 1.000 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130880

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Kopfes - rostfreier Stahl

  • Gewicht Kopf - 1000 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103308806

Sonepar Artikelnummer

120099622

Hersteller Artikelnummer

130880

Hersteller Typ

130880

Hersteller Artikel Nr.:

130880

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Kopfes:

rostfreier Stahl

Gewicht Kopf:

1000 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

260 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

1122 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.122 kg

Fäustel nach DIN 6475/1193,GS-zerifiziert, mit poliertem, geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil gesichert. Gewicht 1000 g