CIMCO - Federring DIN 127, Form B, Stahl, verzinkt M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192760
Innendurchmesser - 10.2 mm
Außendurchmesser - 18.1 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927601
Sonepar Artikelnummer
120100671
Hersteller Artikelnummer
192760
Hersteller Typ
192760
Hersteller Artikel Nr.:
192760
Innendurchmesser:
10.2 mm
Außendurchmesser:
18.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2.2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.003 kg


