CIMCO - Federring DIN 127, Form B, Stahl, verzinkt M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192762
Innendurchmesser - 12.2 mm
Außendurchmesser - 21.1 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927625
Sonepar Artikelnummer
120100672
Hersteller Artikelnummer
192762
Hersteller Typ
192762
Hersteller Artikel Nr.:
192762
Innendurchmesser:
12.2 mm
Außendurchmesser:
21.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.004 kg


