CIMCO - Federring DIN 127 Form B Stahl verzinkt M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192750
Innendurchmesser - 3.1 mm
Außendurchmesser - 6.2 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927502
Sonepar Artikelnummer
120100666
Hersteller Artikelnummer
192750
Hersteller Typ
192750
Hersteller Artikel Nr.:
192750
Innendurchmesser:
3.1 mm
Außendurchmesser:
6.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Stärke:
0.8 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


