CIMCO - Federring DIN 127 Form B Stahl verzinkt M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192752
Innendurchmesser - 4.1 mm
Außendurchmesser - 7.6 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927526
Sonepar Artikelnummer
120100667
Hersteller Artikelnummer
192752
Hersteller Typ
192752
Hersteller Artikel Nr.:
192752
Innendurchmesser:
4.1 mm
Außendurchmesser:
7.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
0.9 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


