CIMCO - Federring DIN 127 Form B Stahl verzinkt M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192754
Innendurchmesser - 5.1 mm
Außendurchmesser - 9.2 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927540
Sonepar Artikelnummer
120100668
Hersteller Artikelnummer
192754
Hersteller Typ
192754
Hersteller Artikel Nr.:
192754
Innendurchmesser:
5.1 mm
Außendurchmesser:
9.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
1.2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


