CIMCO - Federring DIN 127 Form B Stahl verzinkt M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192756
Innendurchmesser - 6.1 mm
Außendurchmesser - 11.8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927564
Sonepar Artikelnummer
120100669
Hersteller Artikelnummer
192756
Hersteller Typ
192756
Hersteller Artikel Nr.:
192756
Innendurchmesser:
6.1 mm
Außendurchmesser:
11.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


