CIMCO - Federring DIN 127 Form B Stahl verzinkt M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192758
Innendurchmesser - 8.1 mm
Außendurchmesser - 14.8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103927588
Sonepar Artikelnummer
120100670
Hersteller Artikelnummer
192758
Hersteller Typ
192758
Hersteller Artikel Nr.:
192758
Innendurchmesser:
8.1 mm
Außendurchmesser:
14.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.002 kg


