CIMCO - Feilenbürste 250X40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141325
Werkstoff - Stahl
Drahtdurchmesser - 0.5 mm
Länge - 250 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103413258
Sonepar Artikelnummer
120537757
Hersteller Artikelnummer
141325
Hersteller Typ
141325
Hersteller Artikel Nr.:
141325
Werkstoff:
Stahl
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Länge:
250 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff des Griffs:
Holz
Drahtlänge:
8 mm
Nutzlänge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.080 kg


