Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Feilenhefte, für Feilen bis 100mm, Grösse 80mm,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Feilenhefte, für Feilen bis 100mm, Grösse 80mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206850

  • Länge - 80 mm

  • Werkstoff - Holz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104068501

Sonepar Artikelnummer

120100042

Hersteller Artikelnummer

206850

Hersteller Typ

206850

Hersteller Artikel Nr.:

206850

Länge:

80 mm

Werkstoff:

Holz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.011 kg

Feilenhefte nach DIN ISO 395, aus Buchenholz. Ausführung: für Feilen bis 100 mm, Größe 80 mm