Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Feilenhefte, für Feilen bis 175mm, Grösse 100mm,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Feilenhefte, für Feilen bis 175mm, Grösse 100mm,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206852

  • Länge - 100 mm

  • Werkstoff - Holz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104068525

Sonepar Artikelnummer

120100043

Hersteller Artikelnummer

206852

Hersteller Typ

206852

Hersteller Artikel Nr.:

206852

Länge:

100 mm

Werkstoff:

Holz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.025 kg

Feilenhefte nach DIN ISO 395, aus Buchenholz. Ausführung: für Feilen bis 175 mm, Größe: 100 mm