Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Feinstaubmaske FFP2, mit Ventil

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Feinstaubmaske FFP2, mit Ventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140284

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - FFP2

  • Nennschutzfaktor (NPF) - 1

  • Ausatemventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402849

Sonepar Artikelnummer

120537739

Hersteller Artikelnummer

140284

Hersteller Typ

140284

Hersteller Artikel Nr.:

140284

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

FFP2

Nennschutzfaktor (NPF):

1

Ausatemventil:

Nein

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Nein

Mit Nasenbügel:

Ja

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

63079092

Gewicht:

0.013 kg

Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil, nach DIN EN 149:2001 + A1:2009, Schutz-Klassifizierung FFP2, CE-zertifiziert, hautverträglich, mit Gummiband und Ausatme-Ventil, einzeln verpackt.