Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Feinstaubmaske FFP2 ohne Ventil

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Feinstaubmaske FFP2 ohne Ventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140286

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - FFP2

  • Ausatemventil - Nein

  • Geeignet für Schweißen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103017180

Sonepar Artikelnummer

120996180

Hersteller Artikelnummer

140286

Hersteller Typ

140286

Hersteller Artikel Nr.:

140286

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

FFP2

Ausatemventil:

Nein

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Ja

Mit Nasenbügel:

Ja

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079092

Gewicht:

0.013 kg

Atemschutzmaske FFP2, nach DIN EN 149:2001 + A1:2009. Schutz-Kassifizierung FFP2, CE-zertifiziert, hautverträglich, mit Gummiband, einzeln verpackt.