Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141280

  • Mit Filter - Nein

  • Filterklasse - FFP3

  • Nennschutzfaktor (NPF) - 1

  • Ausatemventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103412800

Sonepar Artikelnummer

120552318

Hersteller Artikelnummer

141280

Hersteller Typ

141280

Hersteller Artikel Nr.:

141280

Mit Filter:

Nein

Filterklasse:

FFP3

Nennschutzfaktor (NPF):

1

Ausatemventil:

Nein

Geeignet für Schweißen:

Nein

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Nein

Mit Nasenbügel:

Ja

Wegwerfausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.027 kg

Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil, nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Schutz-Klassifizierung FFP3, CE-zertifiziert, robuste Maske, hautverträglich, mit Gummiband und Ausatme-Ventil, einzeln verpackt.