CIMCO - FI-Prüftasten Hinweisaufkleber ' 1 x monatlich betätigen!'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182718
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Durchmesser - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827185
Sonepar Artikelnummer
120552420
Hersteller Artikelnummer
182718
Hersteller Typ
182718
Hersteller Artikel Nr.:
182718
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
52 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.005 kg


