CIMCO - Filament Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung Transparent 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162950
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - sonstige
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374625765
Sonepar Artikelnummer
120102027
Hersteller Artikelnummer
162950
Hersteller Typ
162950
Hersteller Artikel Nr.:
162950
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
sonstige
Länge:
50 m
Stärke:
0.18 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.382 kg


