Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachfeile Schlicht Hieb3 200mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachfeile Schlicht Hieb3 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206523

  • Form - flachstumpf

  • Hiebform - Kreuzhieb

  • Hieb - 3

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104065234

Sonepar Artikelnummer

120538165

Hersteller Artikelnummer

206523

Hersteller Typ

206523

Hersteller Artikel Nr.:

206523

Form:

flachstumpf

Hiebform:

Kreuzhieb

Hieb:

3

Gesamtlänge:

200 mm

Klingenlänge:

150 mm

Klingenbreite:

20 mm

Klingenhöhe:

5 mm

Klingendurchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.134 kg

Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form A, flachstumpf. Ausführung: Hieb 3, Größe: 200 mm