CIMCO - Flachkrepp-Papier-Abklebeband, Breite 19mm, Länge 50m, Stärke 0,16mm, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160302
Breite - 19 mm
Werkstoff - Krepp-Papier
Farbe - sonstige
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103603024
Sonepar Artikelnummer
120537840
Hersteller Artikelnummer
160302
Hersteller Typ
160302
Hersteller Artikel Nr.:
160302
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Krepp-Papier
Farbe:
sonstige
Länge:
50 m
Stärke:
0.16 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
48114120
Gewicht:
0.114 kg


