CIMCO - Flachstecker, isoliert 0,5-1mm²-4,8x0,8mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180288
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103802885
Sonepar Artikelnummer
120275670
Hersteller Artikelnummer
180288
Hersteller Typ
180288
Hersteller Artikel Nr.:
180288
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


