Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, isoliert 1,5- 2,5mm²-4,8x0,8mm blau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, isoliert 1,5- 2,5mm²-4,8x0,8mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180291

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103802915

Sonepar Artikelnummer

120275671

Hersteller Artikelnummer

180291

Hersteller Typ

180291

Hersteller Artikel Nr.:

180291

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 4,8x0,8 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5-2,5 mm², Steckermaß: 4,8x0,8 mm, Isolationsfarbe: blau, L1: 18,5, L2: 6,5, Gewicht per 100 St.~ kg: 0,09, VE/Stck. 100