Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, 90° gewinkelt, 2,8 x 0,5 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, 90° gewinkelt, 2,8 x 0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181252

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812525

Sonepar Artikelnummer

120552374

Hersteller Artikelnummer

181252

Hersteller Typ

181252

Hersteller Artikel Nr.:

181252

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, nicht-isoliert. Technische Daten: Werkstoff: Messing, blank. Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen. Gerade Ausführung: gewinkelt 90°, Steckermaß: 2,8x0,5 mm, Rastermaß: 6,3 mm, Länge gesamt: 13,3 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 0,025, VE/Stck.: 100