Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, 90° gewinkelt, 6,3 x 0,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, 90° gewinkelt, 6,3 x 0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181258

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812587

Sonepar Artikelnummer

120552377

Hersteller Artikelnummer

181258

Hersteller Typ

181258

Hersteller Artikel Nr.:

181258

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, nicht-isoliert. Technische Daten: Werkstoff: Messing, blank. Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen. Gerade Ausführung: gewinkelt 90°, Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Rastermaß: 5 mm, Länge gesamt: 20 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 0,085, VE/Stck.: 100