Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, abgewinkelt, 1 x 45°, M 5

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, abgewinkelt, 1 x 45°, M 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181246

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812464

Sonepar Artikelnummer

120552371

Hersteller Artikelnummer

181246

Hersteller Typ

181246

Hersteller Artikel Nr.:

181246

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, nicht isoliert. Technische Daten - Werkstoff: Messing, blank, abgewinkelte Ausführung. Ausührung: 1x45°, Steckermaß: 6,3x0,8, Für Bolzen mit einem ⌀ von M5 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 0,085, VE/Stck.: 100.