Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, gerade 6,3 x 0,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, gerade 6,3 x 0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181256

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812563

Sonepar Artikelnummer

120552376

Hersteller Artikelnummer

181256

Hersteller Typ

181256

Hersteller Artikel Nr.:

181256

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, nicht-isoliert. Technische Daten: Werkstoff: Messing, blank. Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen. Gerade Ausführung: gerade, Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Rastermaß: 5 mm, Länge gesamt: 14 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 0,065, VE/Stck.: 100