CIMCO - Flachstecker, nicht-isoliert, gerade Ausführung, 6,3 x 0,8 mm, M 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181248
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - nicht isoliert
Mit Rastnase - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103812488
Sonepar Artikelnummer
120552372
Hersteller Artikelnummer
181248
Hersteller Typ
181248
Hersteller Artikel Nr.:
181248
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


