Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, gerade Ausführung, 6,3x0,8 mm, M 5

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachstecker, nicht isoliert, gerade Ausführung, 6,3x0,8 mm, M 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181250

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Mit Rastnase - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812501

Sonepar Artikelnummer

120552373

Hersteller Artikelnummer

181250

Hersteller Typ

181250

Hersteller Artikel Nr.:

181250

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

blank

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachstecker, nicht isoliert. Technische Daten - Werkstoff: Messing, blank, gerade Ausführung. Ausführung: gerade, Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Bolzen mit einem ⌀ von M5 mm, Gewicht per 100 St.~kg.: 0,08, VE/Stck.: 100 zum Schrauben.