Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachsteckhülse isoliert DIN 46245 1,5 - 2,5mm² 2,8x0,5mm blau

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachsteckhülse isoliert DIN 46245 1,5 - 2,5mm² 2,8x0,5mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180236

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103802366

Sonepar Artikelnummer

120537872

Hersteller Artikelnummer

180236

Hersteller Typ

180236

Hersteller Artikel Nr.:

180236

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Flachsteckhülsen, isoliert, DIN 46245, Teil 1-3, und ähnliche Ausführungen - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max. -Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5-2,5 mm², Steckermaß: 2,8x0,5 mm, Isolationsfarbe: blau, L1: 18, L2: 8, D1: 2,3, Gewicht per 100 St.~kg: 0,1, VE/Stck. 100.