Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flachsteckhülse isoliert DIN 46245 4 - 6mm² 9,5x1,2mm gelb

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flachsteckhülse isoliert DIN 46245 4 - 6mm² 9,5x1,2mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180235

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - flach 9,5x1,2 mm

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103802359

Sonepar Artikelnummer

120537871

Hersteller Artikelnummer

180235

Hersteller Typ

180235

Hersteller Artikel Nr.:

180235

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

flach 9,5x1,2 mm

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Flachsteckhülsen, isoliert, DIN 46245, Teil 1-3, und ähnliche Ausführungen - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max. -Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 9,5x1,2 mm, Isolationsfarbe: gelb, L1: 26,5, L2: 12, D1: 3,6, Gewicht per 100 St.~kg: 0,26, VE/Stck. 100.