CIMCO - Flachsteckhülse mit seitl.Leiteranschluss, nicht-isoliert, 0,5-1mm², 6,3x0,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181220
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103812204
Sonepar Artikelnummer
120552361
Hersteller Artikelnummer
181220
Hersteller Typ
181220
Hersteller Artikel Nr.:
181220
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


