CIMCO - Flachsteckhülse, nicht isoliert, Querschnitt 0,5-1mm², Steckermaß 6,3x0,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181210
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103812105
Sonepar Artikelnummer
120552358
Hersteller Artikelnummer
181210
Hersteller Typ
181210
Hersteller Artikel Nr.:
181210
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


