CIMCO - Flachsteckhülse, nicht isoliert, Querschnitt 1,5-2,5mm², Steckermaß 6,3x0,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181212
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103812129
Sonepar Artikelnummer
120552359
Hersteller Artikelnummer
181212
Hersteller Typ
181212
Hersteller Artikel Nr.:
181212
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
blank
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


