Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Flex-Kleber, schwarz Presspack 200ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Flex-Kleber, schwarz Presspack 200ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151251

  • Anwendung - sonstige

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Physische Form - Paste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103069011

Sonepar Artikelnummer

120930204

Hersteller Artikelnummer

151251

Hersteller Typ

151251

Hersteller Artikel Nr.:

151251

Anwendung:

sonstige

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

schwarz

Physische Form:

Paste

Inhalt:

200 ml

Transparent:

Nein

Max. Klebespalt:

5 mm

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserbasis:

Nein

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

400 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35069190

Gewicht:

0.402 kg

Flex-Kleber, schwarz. Haftstarker Kleb- und Dichtstoff, ''nass in nass'' überlackierbar, schleiffähig und mit hervorragende Alterungsbeständigkeit. Ideal einsetzbar in vielen Bereichen der Elektroindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik oder aber im Metallbau. Der Flex-Kleber ist UV-stabil, beständig gegenüber Süß- und Salzwasser sowie silikon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei. Lieferung im Presspack, direkt einsetzbar und wiederverschließbar-200 ml.