CIMCO - FLEXI-STRIP Einsatz 0,1-4 BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107093
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100752
Sonepar Artikelnummer
121088000
Hersteller Artikelnummer
107093
Hersteller Typ
107093
Hersteller Artikel Nr.:
107093
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
18 mm
Länge:
39.5 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.007 kg


