CIMCO - FLEXI-STRIP Einsatz 0,20-10 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107091
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - sonstige
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100738
Sonepar Artikelnummer
121087998
Hersteller Artikelnummer
107091
Hersteller Typ
107091
Hersteller Artikel Nr.:
107091
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
sonstige
Breite:
18 mm
Länge:
39 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.007 kg


