CIMCO - FLEXI-STRIP Einsatz 4-16 RT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107092
Werkstoff - sonstige
Klingenform - Messerkassette
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103100745
Sonepar Artikelnummer
121087999
Hersteller Artikelnummer
107092
Hersteller Typ
107092
Hersteller Artikel Nr.:
107092
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
18 mm
Länge:
39.5 mm
Abbrechklingen:
Nein
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.007 kg


