CIMCO - Flexibler Magnetheber, Haftkraft 270g, Länge 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111654
Ausführung - biegsam
Durchmesser - 4 mm
Gesamtlänge - 400 mm
Haftkraft - 2.6 N
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103116548
Sonepar Artikelnummer
120119252
Hersteller Artikelnummer
111654
Hersteller Typ
111654
Hersteller Artikel Nr.:
111654
Ausführung:
biegsam
Durchmesser:
4 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Haftkraft:
2.6 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.025 kg
Flexibler Magnetheber, Mini-Magnetheber mit Neodym-Magneten 4 mm ⌀, an flexibler, kunststoffummantelter Drahtwelle, zum Bergen von Metallteilen aus kleinen und engen Zwischenräumen Haftkraft 270 g, Länge 400 mm.


