Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Fliesenbohrkrone M 14 für Winkelschleifer, 82 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Fliesenbohrkrone M 14 für Winkelschleifer, 82 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206810

  • Nenngröße - 82 mm

  • Aufnahmesystem - sonstige

  • Gewindeart - sonstige

  • Größe Aufnahmesystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103064917

Sonepar Artikelnummer

120897557

Hersteller Artikelnummer

206810

Hersteller Typ

206810

Hersteller Artikel Nr.:

206810

Nenngröße:

82 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Gewindeart:

sonstige

Größe Aufnahmesystem:

sonstige

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

58 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Mit Wachskühlung:

Nein

Geeignet für Staubabsaugung:

Ja

Mit Adapter für Staubabsaugung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82075010

Gewicht:

0.520 kg

Fliesen-Bohrkrone M 14 für Winkelschleifer - Höchste Lebenserwartung und perfekte Ergebnisse in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug - Kühlung wird durch integrierte Paraffinemulsion sichergestellt, deshalb keine zusätzliche Kühlung erforderlich,Einsetzbar für Winkelschleifer mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit - Mit 3-kant Aufnahme als Drehstopp. Ausführung: ⌀ 82 mm.