CIMCO - Folien-Reißverschlusstür H 1,5x2,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145075
Breite - 1500 mm
Höhe - 2200 mm
Durchgangsbreite - 750 mm
Durchgangshöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125427
Sonepar Artikelnummer
121257673
Hersteller Artikelnummer
145075
Hersteller Typ
145075
Hersteller Artikel Nr.:
145075
Breite:
1500 mm
Höhe:
2200 mm
Durchgangsbreite:
750 mm
Durchgangshöhe:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
0.400 kg
Folien-Reißverschlusstür, transparent, mit 2 Reißverschlüssen. 2 Längsreißverschlüsse mit Fixierbändern. Einstiegsbereich: ca. 0,75 x 1,80 m. Außenmaß 1,50 x 2,20 m.


