Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Fräsbohrer, Bohrbereich Ø 6,35mm (1/4 Zoll), Länge 94mm, HSS

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Fräsbohrer, Bohrbereich Ø 6,35mm (1/4 Zoll), Länge 94mm, HSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201298

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 6.35 mm

  • Schneidenlänge - 94 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104012986

Sonepar Artikelnummer

120119455

Hersteller Artikelnummer

201298

Hersteller Typ

201298

Hersteller Artikel Nr.:

201298

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

6.35 mm

Schneidenlänge:

94 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Fliesen:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Spiralbohrer:

Nein

Schaftdurchmesser:

6.35 mm

Schaftform:

zylindrisch

Anzahl der Schneiden:

2

Gesamtlänge:

140 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Geeignet zum Aufbohren:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.010 kg

Fräsbohrer aus HSS-Spitzen-Qualität für sehr hohe Leistung und hohe Standzeit, geschliffene Fräszähne und tiefgeschliffene Spannuten, zum Bohren, Fräsen, Trennen, Raspeln und Feilen von Holz, Spanplatten, Kunststoffen, Aluminium, andere NE-Metalle, Stahlblech, Gipskarton. Ausführung: ⌀: 6,35 mm (1/4''), Länge: 94 mm, VE:1