Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Führungskopf, Aluminium, 40mm Ø, Länge 80mm, Innengewinde M12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Führungskopf, Aluminium, 40mm Ø, Länge 80mm, Innengewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142281

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103422816

Sonepar Artikelnummer

120099816

Hersteller Artikelnummer

142281

Hersteller Typ

142281

Hersteller Artikel Nr.:

142281

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.172 kg

Katimex Anfangsbirne aus Aluminium, Innengewinde M12. Länge: 80 mm, ⌀ 40 mm. Zubehör für Kabeljet und Röhrenaal