Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Führungskopf für Kati-Blitz 13mm, Messing, Innengewinde M5

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Führungskopf für Kati-Blitz 13mm, Messing, Innengewinde M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142134

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103421345

Sonepar Artikelnummer

120096635

Hersteller Artikelnummer

142134

Hersteller Typ

142134

Hersteller Artikel Nr.:

142134

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.019 kg

Katimex Feder-Führungskopf aus Messing, mit Innengewinde M5, passend für alle Längen sowie auch für alle Kabelmax-Geräte. Ausführung: Kopf-⌀ 13 mm.