Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Führungsschlauch 2,5 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Führungsschlauch 2,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142076

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103420768

Sonepar Artikelnummer

120552303

Hersteller Artikelnummer

142076

Hersteller Typ

142076

Hersteller Artikel Nr.:

142076

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.033 kg

Katimex-Kati Blitz Mini Zubehör. Führungsschlauch 2,5 m. Reibungsarmer Schlauch mit Arretierungshülse, am Schlauch montiert