CIMCO - Gasdruckdämpfer für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179908
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018125
Sonepar Artikelnummer
120714648
Hersteller Artikelnummer
179908
Hersteller Typ
179908
Hersteller Artikel Nr.:
179908
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
300 mm
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.075 kg


